Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Aet - Feu flash Quadro 13J synchronisé 230Vca optique Blanc IP66/67 - QUADROS2301

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - AC

  • couleur de calotte - blanc

  • mode de pose - montage en saillie

  • fonction flash - Oui

  • consommation d'électricité - 0.25 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3665703128337

Réf. Sonepar

00576003836

Réf. Fournisseur

QUADROS2301

Réf. Commerciale

Aet

type de tension:

AC

couleur de calotte:

blanc

mode de pose:

montage en saillie

fonction flash:

Oui

consommation d'électricité:

0.25 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

température ambiante:

-40...55 °C

indice de protection (IP):

IP67

largeur:

130 mm

hauteur:

130 mm

Ce feu flash est adapté pour des applications industrielles. Il est spécialement conçu pour résister à des conditions d’utilisation extrêmes et dispose d’une excellente durée de vie. Il permet la synchronisation de 2 à 10 feux

Les Atouts de l'article:

Ce feu flash est adapté pour des applications industrielles. Il est spécialement conçu pour résister à des conditions d’utilisation extrêmes et dispose d’une excellente durée de vie. Il permet la synchronisation de 2 à 10 feuxFeu flash très visible Feu très résistant (IK08) Résistant à l'humidité IP66 & 67 Facilité d'installation (pattes de fixation intégrées) Isolation électrique classe II

Les Atouts de la gamme:

FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).