Aet - Feu flash Quadro 3G/D 7,5J 230Vca optique Rouge IP66 Zone 2 - QUADROF123GD2303


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - AC
indice de protection (IP) - IP66
couleur de calotte - rouge
matériau du boîtier/corps - plastique
puissance - 7.5 J
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FLASH ALARM ATEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3665703030999
Réf. Sonepar
00576004896
Réf. Fournisseur
QUADROF123GD2303
Réf. Commerciale
Aet
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP66
couleur de calotte:
rouge
matériau du boîtier/corps:
plastique
puissance:
7.5 J
source lumineuse:
xénon
Les Atouts de l'article:
Le feu flash Quadro F12 3G/3D est conçu pour les conditions industrielles difficiles et utilisable comme alarme visuelle. Le feu de signalisation, adapté à une utilisation aussi bien intérieure qu'extérieure, génère des impulsions lumineuses attirant l'at