Aet - Feu Flash Xenon 5J - ATEX/IECEx/UL 12Vcc (10-14Vcc)-Alu.-Rouge - D1XB2X050123


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour Ex-Zone gaz - 1, 2
pour poussière Ex-Zone - 21, 22
couleur de calotte - rouge
type de tension - DC
tension nominale - 12 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FLASH ALARM ATEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3665703152608
Réf. Sonepar
00576315260
Réf. Fournisseur
D1XB2X050123
Réf. Commerciale
Aet
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
couleur de calotte:
rouge
type de tension:
DC
tension nominale:
12 V
matériau du boîtier/corps:
métal
mode de pose:
montage en saillie
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de l'article:
Cette nouvelle génération de feux en fonte d'aluminium offre une visibilité optimale grâce à l'effet fresnel de la calotte et à la très forte puissance en candela. Elle offre plusieurs possibilités de fixations.SIL1, SIL2 Route 2HSIL 2 Route 1H en option (24 Vcc uniquement)EN 54-23 (24 Vcc uniquement)Boîtier en aluminium LM6 Marine, anticorrosionTrés forte visibilité avec effect fresnelCalottes optiques interchangeablesCâblage très facile, accessibilité optimaleCinq entrées de câble dont une en dessousGrille de protection fournie
Les Atouts de la gamme:
FLASH ALARM ATEX : Il attire l'attention visuellement et efficacement. Vaste choix de puissances lumineuses, de fonctionnement (flash, tournant, clignotant, fixe ou multimode), de technologie (led ou xénon) pour répondre à tous les besoins en zone atex 1, 2, 21 et 22. Très faible consommation et câblage facilité avec rendu visuel très élevé suivant les modèles.