Aet - Feu LED avec grille protection 24Vcc optique Bleu IP66/67 - MBLD20244

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - DC

  • couleur de calotte - bleu

  • mode de pose - montage en saillie

  • nombre de modes - 7

  • fonction flash - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3665703119854

Réf. Sonepar

00576004982

Réf. Fournisseur

MBLD20244

Réf. Commerciale

Aet

type de tension:

DC

couleur de calotte:

bleu

mode de pose:

montage en saillie

nombre de modes:

7

fonction flash:

Oui

fonction lumière continue:

Oui

consommation d'électricité:

0.24 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

température ambiante:

-25...55 °C

source lumineuse:

LED non interchangeable

indice de protection (IP):

IP67

hauteur:

232.3 mm

Le MBLD2 est un feu à LED multi-modes (fixe, flash et clignotant) très robuste et visible dans toutes les directions. IP66 & 67, il s'adapte aux conditions extrêmes et aux milieux marins.

Les Atouts de l'article:

Le MBLD2 est un feu à LED multi-modes (fixe, flash et clignotant) très robuste et visible dans toutes les directions. IP66 & 67, il s'adapte aux conditions extrêmes et aux milieux marins.7 modes de fonctionnement (2 fixes, 3 flashs, double flash et triple flash).Très grande visibilité grâce aux LEDs et à l'effet Fresnel de la calotte (dispersion lumineuse omnidirectionnelle) Très grande résistance : panier de protection inclus et corps en ABS haute résistance Installation facile (2 entrées de câbles) et équerre de fixation permettant une rotation à 360° du feu

Les Atouts de la gamme:

FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).