Aet - Feu LED avec grille protection 24Vcc optique Rouge IP66/67 - MBLD20243


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - DC
couleur de calotte - rouge
mode de pose - montage en saillie
nombre de modes - 7
fonction flash - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FLASH ALARM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3665703119847
Réf. Sonepar
00576004981
Réf. Fournisseur
MBLD20243
Réf. Commerciale
Aet
type de tension:
DC
couleur de calotte:
rouge
mode de pose:
montage en saillie
nombre de modes:
7
fonction flash:
Oui
fonction lumière continue:
Oui
consommation d'électricité:
0.24 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
température ambiante:
-25...55 °C
source lumineuse:
LED non interchangeable
indice de protection (IP):
IP67
hauteur:
232.3 mm
Les Atouts de l'article:
Le MBLD2 est un feu à LED multi-modes (fixe, flash et clignotant) très robuste et visible dans toutes les directions. IP66 & 67, il s'adapte aux conditions extrêmes et aux milieux marins.7 modes de fonctionnement (2 fixes, 3 flashs, double flash et triple flash).Très grande visibilité grâce aux LEDs et à l'effet Fresnel de la calotte (dispersion lumineuse omnidirectionnelle) Très grande résistance : panier de protection inclus et corps en ABS haute résistance Installation facile (2 entrées de câbles) et équerre de fixation permettant une rotation à 360° du feu
Les Atouts de la gamme:
FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).