Aet - Feu LED encastrable 24Vcc Rouge 65.5xø60mm IP65 - O100L0243

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - DC

  • couleur de calotte - rouge

  • mode de pose - encastré

  • fonction lumière continue - Oui

  • consommation d'électricité - 0.08 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3665703036670

Réf. Sonepar

00576001219

Réf. Fournisseur

O100L0243

Réf. Commerciale

Aet

type de tension:

DC

couleur de calotte:

rouge

mode de pose:

encastré

fonction lumière continue:

Oui

consommation d'électricité:

0.08 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

température ambiante:

-25...50 °C

source lumineuse:

LED non interchangeable

indice de protection (IP):

IP65

hauteur:

65.5 mm

Voyant LED fixe encastrable

Les Atouts de l'article:

Voyant LED fixe encastrableIndice de protection élevé (IP65) Facilité d'installation (bornier débrochable) et de maintenance (calotte démontable) Fermeture de la calotte renforcée par une vis

Les Atouts de la gamme:

VISU SIGNAL : Voyant fixe, compact, idéal pour la signalisation de process et sur surface de montage réduite. Facile à monter : proposé en version encastrable ou montage sur fond plat, équerre ou pied, la calotte est démontable et propose jusqu'à 5 couleurs d'optiques. Fonctionnement en version fixe ou flash