Aet - Feu LED fond plat 230Vca Jaune 80xø60mm IP65 - O200L2305

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - AC

  • couleur de calotte - jaune

  • mode de pose - montage en saillie

  • fonction lumière continue - Oui

  • consommation d'électricité - 0.032 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703037554

Réf. Sonepar

00576001290

Réf. Fournisseur

O200L2305

Marque

Aet

type de tension:

AC

couleur de calotte:

jaune

mode de pose:

montage en saillie

fonction lumière continue:

Oui

consommation d'électricité:

0.032 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

température ambiante:

-25...50 °C

source lumineuse:

LED non interchangeable

indice de protection (IP):

IP65

hauteur:

80 mm

Voyant LED fixe compact pour montage sur fond plat. Ses accessoires de montage permettent de l'utiliser pour de nombreuses applications.

Les Atouts de l'article:

Voyant LED fixe compact pour montage sur fond plat. Ses accessoires de montage permettent de l'utiliser pour de nombreuses applications.Indice de protection élevé (IP65) Facilité d'installation (fond plat, pied ou équerre) et de maintenance (calotte démontable) Fermeture de la calotte renforcée par une vis

Les Atouts de la gamme:

VISU SIGNAL : Voyant fixe, compact, idéal pour la signalisation de process et sur surface de montage réduite. Facile à monter : proposé en version encastrable ou montage sur fond plat, équerre ou pied, la calotte est démontable et propose jusqu'à 5 couleurs d'optiques. Fonctionnement en version fixe ou flash