Aet - Feu LED fond plat 24Vcc Vert 80xø60mm IP65 - O200L0246

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - DC
couleur de calotte - vert
mode de pose - montage en saillie
fonction lumière continue - Oui
consommation d'électricité - 0.08 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VISU SIGNAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3665703037479
Réf. Sonepar
00576001286
Réf. Fournisseur
O200L0246
Marque
Aet
type de tension:
DC
couleur de calotte:
vert
mode de pose:
montage en saillie
fonction lumière continue:
Oui
consommation d'électricité:
0.08 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
température ambiante:
-25...50 °C
source lumineuse:
LED non interchangeable
indice de protection (IP):
IP65
hauteur:
80 mm
Les Atouts de l'article:
Voyant LED fixe compact pour montage sur fond plat. Ses accessoires de montage permettent de l'utiliser pour de nombreuses applications.Indice de protection élevé (IP65) Facilité d'installation (fond plat, pied ou équerre) et de maintenance (calotte démontable) Fermeture de la calotte renforcée par une vis
Les Atouts de la gamme:
VISU SIGNAL : Voyant fixe, compact, idéal pour la signalisation de process et sur surface de montage réduite. Facile à monter : proposé en version encastrable ou montage sur fond plat, équerre ou pied, la calotte est démontable et propose jusqu'à 5 couleurs d'optiques. Fonctionnement en version fixe ou flash




