Aet - Feu LED haute luminosité fond plat Multimode IP55 24 Vcc optique bleu - PMFHLED0244

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - DC

  • couleur de calotte - bleu

  • mode de pose - montage en saillie

  • nombre de modes - 3

  • fonction flash - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703125923

Réf. Sonepar

00576312592

Réf. Fournisseur

PMFHLED0244

Marque

Aet

type de tension:

DC

couleur de calotte:

bleu

mode de pose:

montage en saillie

nombre de modes:

3

fonction flash:

Oui

fonction lumière clignotante:

Oui

consommation d'électricité:

0.32 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

température ambiante:

-40...55 °C

source lumineuse:

LED non interchangeable

indice de protection (IP):

IP55

hauteur:

185 mm

fonction feu tournant/rotatif:

Oui

Feu LED multimode très visible. Convient particulièrement aux environnements de grandes dimensions

Les Atouts de l'article:

Feu LED multimode très visible. Convient particulièrement aux environnements de grandes dimensions3 modes de fonctionnement : clignotant, flash et tournantAjustement automatique de l’intensité lumineuse en fonction de la lumière ambiante Très faible consommationLimitation du courant d'appelTrès longue durée de vie de la source lumineuse : > 50 000 heuresPossibilité de désactiver 1 ou 2 des 4 secteurs lumineuxInsensible aux vibrations

Les Atouts de la gamme:

FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).