Aet - Feu LED haute luminosité fond plat Multimode IP55 24Vcc Transparent - PMFHLED0240


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - DC
couleur de calotte - incolore
mode de pose - montage en saillie
nombre de modes - 3
fonction flash - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FLASH ALARM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3665703125916
Réf. Sonepar
00576312591
Réf. Fournisseur
PMFHLED0240
Réf. Commerciale
Aet
type de tension:
DC
couleur de calotte:
incolore
mode de pose:
montage en saillie
nombre de modes:
3
fonction flash:
Oui
fonction lumière clignotante:
Oui
consommation d'électricité:
0.33 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
température ambiante:
-40...55 °C
source lumineuse:
LED non interchangeable
indice de protection (IP):
IP55
hauteur:
185 mm
fonction feu tournant/rotatif:
Oui
Les Atouts de l'article:
Feu LED multimode très visible. Convient particulièrement aux environnements de grandes dimensions3 modes de fonctionnement : clignotant, flash et tournantAjustement automatique de l’intensité lumineuse en fonction de la lumière ambiante Très faible consommationLimitation du courant d'appelTrès longue durée de vie de la source lumineuse : > 50 000 heuresPossibilité de désactiver 1 ou 2 des 4 secteurs lumineuxInsensible aux vibrations
Les Atouts de la gamme:
FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).