Aet - Feu LED multimode haute luminosité 48-260 Vcc/Vca - Transparent - IP6 - L101HV22300

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - AC/DC

  • couleur de calotte - incolore

  • mode de pose - montage en saillie

  • nombre de modes - 8

  • fonction flash - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3665703138428

Réf. Sonepar

00576313842

Réf. Fournisseur

L101HV22300

Réf. Commerciale

Aet

type de tension:

AC/DC

couleur de calotte:

incolore

mode de pose:

montage en saillie

nombre de modes:

8

fonction flash:

Oui

fonction lumière clignotante:

Oui

fonction lumière continue:

Oui

consommation d'électricité:

0.06 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

température ambiante:

-40...70 °C

source lumineuse:

LED non interchangeable

indice de protection (IP):

IP66

largeur:

86.4 mm

hauteur:

86.4 mm

Feu LED compact haute luminosité. Le boitier autoextinguible, résistant au UV et IP66 le rend adapté à tous les environnements.

Les Atouts de l'article:

Feu LED compact haute luminosité. Le boitier autoextinguible, résistant au UV et IP66 le rend adapté à tous les environnements.Puissance lumineuse jusqu'à 180 cdIP66Fonctionnement en feu fixe ou flash (7 modes)Synchronisation automatique2 entrées de câbles (bouchons fournis)Doubles borniers débrochablesDiode anti-retour pour la surveillance de ligne

Les Atouts de la gamme:

FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).