Aet - Feu LED multimodes 24Vcc Bleu 150xø100mm IP65 - O300L0244

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - DC

  • couleur de calotte - bleu

  • mode de pose - montage en saillie

  • nombre de modes - 9

  • fonction flash - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3665703038124

Réf. Sonepar

00576001465

Réf. Fournisseur

O300L0244

Réf. Commerciale

Aet

type de tension:

DC

couleur de calotte:

bleu

mode de pose:

montage en saillie

nombre de modes:

9

fonction flash:

Oui

fonction lumière continue:

Oui

consommation d'électricité:

0.25 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

température ambiante:

-25...50 °C

source lumineuse:

LED non interchangeable

indice de protection (IP):

IP65

hauteur:

150 mm

fonction feu tournant/rotatif:

Oui

Voyant LED fixe pour montage sur fond plat. Ses accessoires de montage permettent de l'utiliser pour de nombreuses applications.

Les Atouts de l'article:

Voyant LED fixe pour montage sur fond plat. Ses accessoires de montage permettent de l'utiliser pour de nombreuses applications.LED multifonctions (fixe, flash, tournant) Indice de protection élevé (IP65) Facilité d'installation (2 entrées de câble) et de maintenance (calotte démontable) Fermeture de la calotte renforcée par une vis Adaptabilité grâce à ses accessoires de montage (équerre et pied)

Les Atouts de la gamme:

FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).