Aet - Feu LED multimodes 24Vcc Rouge 150xø100mm IP65 - O300L0243


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - DC
couleur de calotte - rouge
mode de pose - montage en saillie
nombre de modes - 9
fonction flash - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
FLASH ALARM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3665703038117
Réf. Sonepar
00576001464
Réf. Fournisseur
O300L0243
Réf. Commerciale
Aet
type de tension:
DC
couleur de calotte:
rouge
mode de pose:
montage en saillie
nombre de modes:
9
fonction flash:
Oui
fonction lumière continue:
Oui
consommation d'électricité:
0.25 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
température ambiante:
-25...50 °C
source lumineuse:
LED non interchangeable
indice de protection (IP):
IP65
hauteur:
150 mm
fonction feu tournant/rotatif:
Oui
Les Atouts de l'article:
Voyant LED fixe pour montage sur fond plat. Ses accessoires de montage permettent de l'utiliser pour de nombreuses applications.LED multifonctions (fixe, flash, tournant) Indice de protection élevé (IP65) Facilité d'installation (2 entrées de câble) et de maintenance (calotte démontable) Fermeture de la calotte renforcée par une vis Adaptabilité grâce à ses accessoires de montage (équerre et pied)
Les Atouts de la gamme:
FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).