Aet - Feu LED multimodes fond plat 230Vcc/ca optique Orange IP55 - PMFLED2302

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC/DC
couleur de calotte - orange
mode de pose - montage en saillie
nombre de modes - 4
fonction flash - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FLASH ALARM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3665703035390
Réf. Sonepar
00576001792
Réf. Fournisseur
PMFLED2302
Marque
Aet
type de tension:
AC/DC
couleur de calotte:
orange
mode de pose:
montage en saillie
nombre de modes:
4
fonction flash:
Oui
fonction lumière clignotante:
Oui
fonction lumière continue:
Oui
consommation d'électricité:
0.06 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
température ambiante:
-30...55 °C
source lumineuse:
LED non interchangeable
indice de protection (IP):
IP55
hauteur:
170.5 mm
fonction feu tournant/rotatif:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ce feu à LED multimodes est très visible et convient particulièrement aux environnements soumis à vibrations. Plusieurs modes (fixe, clignotant, rotatif, flash) sont sélectionnables par switch.Feu très visible grâce à l'effet Fresnel de la calotte (dispersion lumineuse omni-directionnelle) Résistance aux vibrations et excellent indice de protection (IP55) Mode de fixation Fond platTrès bonne durée de vie (> 50.000 heures)
Les Atouts de la gamme:
FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).


