Aet - Feu LED multimodes fond plat 230Vcc/ca optique Vert IP55 - PMFLED2306

AET
CopieCopie
Aet - Feu LED multimodes fond plat 230Vcc/ca optique Vert IP55

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - AC/DC

  • couleur de calotte - vert

  • mode de pose - montage en saillie

  • nombre de modes - 4

  • fonction flash - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3665703035932

Réf. Sonepar

00576004367

Réf. Fournisseur

PMFLED2306

Réf. Commerciale

Aet

type de tension:

AC/DC

couleur de calotte:

vert

mode de pose:

montage en saillie

nombre de modes:

4

fonction flash:

Oui

fonction lumière clignotante:

Oui

fonction lumière continue:

Oui

consommation d'électricité:

0.06 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

température ambiante:

-30...55 °C

source lumineuse:

LED non interchangeable

indice de protection (IP):

IP55

hauteur:

170.5 mm

fonction feu tournant/rotatif:

Oui

Ce feu à LED multimodes est très visible et convient particulièrement aux environnements soumis à vibrations. Plusieurs modes (fixe, clignotant, rotatif, flash) sont sélectionnables par switch.

Les Atouts de l'article:

Ce feu à LED multimodes est très visible et convient particulièrement aux environnements soumis à vibrations. Plusieurs modes (fixe, clignotant, rotatif, flash) sont sélectionnables par switch.Feu très visible grâce à l'effet Fresnel de la calotte (dispersion lumineuse omni-directionnelle) Résistance aux vibrations et excellent indice de protection (IP55) Mode de fixation Fond platTrès bonne durée de vie (> 50.000 heures)

Les Atouts de la gamme:

FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).