Aet - Feu LED multimodes IP67 230Vca optique Bleu - BLGLED2304

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC
couleur de calotte - bleu
mode de pose - montage en saillie
nombre de modes - 4
fonction flash - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FLASH ALARM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3665703056951
Réf. Sonepar
00576002806
Réf. Fournisseur
BLGLED2304
Marque
Aet
type de tension:
AC
couleur de calotte:
bleu
mode de pose:
montage en saillie
nombre de modes:
4
fonction flash:
Oui
fonction lumière clignotante:
Oui
fonction lumière continue:
Oui
consommation d'électricité:
0.04 A
matériau du boîtier/corps:
autre
température ambiante:
-20...40 °C
source lumineuse:
LED non interchangeable
indice de protection (IP):
IP67
hauteur:
151.3 mm
fonction feu tournant/rotatif:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ce feu à LED multifonctions est adapté aux conditions d'environnement sévère et résiste aux vibrations (embase caoutchouc). Différents modes sont possibles (fixe, flash, tournant, etc.) et sélectionnables par switch.Feu étanche (IP67) et résistant aux vibrations (embase en caoutchouc) Durée de vie de la technologie à LED Protection électrique classe II Adaptable pour de nombreuses applications grâce aux différents modes Installation et connexion faciles
Les Atouts de la gamme:
FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).



