Aet - Feu LED multimodes IP67 24Vcc optique Orange - BLGLED0242

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - DC

  • couleur de calotte - orange

  • mode de pose - montage en saillie

  • nombre de modes - 4

  • fonction flash - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703048369

Réf. Sonepar

00576000328

Réf. Fournisseur

BLGLED0242

Réf. Commerciale

Aet

type de tension:

DC

couleur de calotte:

orange

mode de pose:

montage en saillie

nombre de modes:

4

fonction flash:

Oui

fonction lumière clignotante:

Oui

fonction lumière continue:

Oui

consommation d'électricité:

0.35 A

matériau du boîtier/corps:

autre

température ambiante:

-20...40 °C

source lumineuse:

LED non interchangeable

indice de protection (IP):

IP67

hauteur:

151.3 mm

fonction feu tournant/rotatif:

Oui

Ce feu à LED multifonctions est adapté aux conditions d'environnement sévère et résiste aux vibrations (embase caoutchouc). - Différents modes sont possibles (fixe, flash, tournant, etc.) et sélectionnables par switch.

Les Atouts de l'article:

Ce feu à LED multifonctions est adapté aux conditions d'environnement sévère et résiste aux vibrations (embase caoutchouc). Différents modes sont possibles (fixe, flash, tournant, etc.) et sélectionnables par switch.Feu étanche (IP67) et résistant aux vibrations (embase en caoutchouc) Durée de vie de la technologie à LED Protection électrique classe II Adaptable pour de nombreuses applications grâce aux différents modes Installation et connexion faciles

Les Atouts de la gamme:

FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).