Aet - Feu LED multimodes IP67 24Vcc optique Transparent - BLGLED0240

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - DC

  • couleur de calotte - incolore

  • mode de pose - montage en saillie

  • nombre de modes - 4

  • fonction flash - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3665703101514

Réf. Sonepar

00576002800

Réf. Fournisseur

BLGLED0240

Réf. Commerciale

Aet

type de tension:

DC

couleur de calotte:

incolore

mode de pose:

montage en saillie

nombre de modes:

4

fonction flash:

Oui

fonction lumière clignotante:

Oui

fonction lumière continue:

Oui

consommation d'électricité:

0.35 A

matériau du boîtier/corps:

autre

température ambiante:

-20...40 °C

source lumineuse:

LED non interchangeable

indice de protection (IP):

IP67

hauteur:

151.3 mm

fonction feu tournant/rotatif:

Oui

Ce feu à LED multifonctions est adapté aux conditions d'environnement sévère et résiste aux vibrations (embase caoutchouc). - Différents modes sont possibles (fixe, flash, tournant, etc.) et sélectionnables par switch.

Les Atouts de l'article:

Ce feu à LED multifonctions est adapté aux conditions d'environnement sévère et résiste aux vibrations (embase caoutchouc). Différents modes sont possibles (fixe, flash, tournant, etc.) et sélectionnables par switch.Feu étanche (IP67) et résistant aux vibrations (embase en caoutchouc) Durée de vie de la technologie à LED Protection électrique classe II Adaptable pour de nombreuses applications grâce aux différents modes Installation et connexion faciles

Les Atouts de la gamme:

FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).