Aet - Feu LED pyramidal multimode 10-60 Vcc - Orange - IP66 - IK08 - PBV2LEDM0242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - DC
couleur de calotte - orange
nombre de modes - 8
fonction flash - Oui
fonction lumière clignotante - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FLASH ALARM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3665703147871
Réf. Sonepar
00576314787
Réf. Fournisseur
PBV2LEDM0242
Marque
Aet
type de tension:
DC
couleur de calotte:
orange
nombre de modes:
8
fonction flash:
Oui
fonction lumière clignotante:
Oui
fonction lumière continue:
Oui
consommation d'électricité:
0.12 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
gris
température ambiante:
-40...55 °C
source lumineuse:
LED non interchangeable
indice de protection (IP):
IP66
largeur:
114 mm
hauteur:
124 mm
Les Atouts de l'article:
Feu LED multimode et multi-tension, offrant une grande courverture lumineuse et une haute visibilité.8 modes de fonctionnement : Fixe / Clignotant / Flash LED multicouleur et sélection des modes et de la couleur à distance (version RGB uniquement)Facile et rapide à installerRésistant aux chocs IK08Boitier gris
Les Atouts de la gamme:
FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).


