Aet - Feu LED pyramidal multimode 95-265 Vca / 108-132 Vcc - Rouge - PBV2LEDM2303

AET
CopieCopie
Aet - Feu LED pyramidal multimode 95-265 Vca / 108-132 Vcc - Rouge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - AC

  • couleur de calotte - rouge

  • nombre de modes - 8

  • fonction flash - Oui

  • fonction lumière clignotante - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3665703147925

Réf. Sonepar

00576314792

Réf. Fournisseur

PBV2LEDM2303

Réf. Commerciale

Aet

type de tension:

AC

couleur de calotte:

rouge

nombre de modes:

8

fonction flash:

Oui

fonction lumière clignotante:

Oui

fonction lumière continue:

Oui

consommation d'électricité:

0.036 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

gris

température ambiante:

-40...55 °C

source lumineuse:

LED non interchangeable

indice de protection (IP):

IP66

largeur:

114 mm

hauteur:

124 mm

Feu LED multimode et multi-tension, offrant une grande courverture lumineuse et une haute visibilité.

Les Atouts de l'article:

Feu LED multimode et multi-tension, offrant une grande courverture lumineuse et une haute visibilité.8 modes de fonctionnement : Fixe / Clignotant / Flash LED multicouleur et sélection des modes et de la couleur à distance (version RGB uniquement)Facile et rapide à installerRésistant aux chocs IK08Boitier gris

Les Atouts de la gamme:

FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).