Aet - Feu multimode LED pour colonne BRC 10-14 Vcc / 16-33 Vcc - Transparent - BRC-L101HV20240


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - DC
couleur de calotte - incolore
fonction flash - Oui
fonction lumière clignotante - Oui
fonction lumière continue - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EASY COLONNE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3665703142418
Réf. Sonepar
00576314241
Réf. Fournisseur
BRC-L101HV20240
Réf. Commerciale
Aet
type de tension:
DC
couleur de calotte:
incolore
fonction flash:
Oui
fonction lumière clignotante:
Oui
fonction lumière continue:
Oui
consommation d'électricité:
0.087 A
température ambiante:
-40...70 °C
source lumineuse:
LED non interchangeable
indice de protection (IP):
IP66
Les Atouts de l'article:
Module LED haute luminosité à fixer sur les colonnes lumineuse type BRCPuissance lumineuse jusqu'à 180 cdFonctionnement en feu fixe ou flash (7 modes)Feux à fixer par vos soins lors de l'installation selon la position souhaitée sur la colonne Nombreuses couleurs et tensions disponibles
Les Atouts de la gamme:
EASY COLONNE : Colonne pré-câblée avec boitier de raccordement pour faciliter le montage. Colonne robuste et bien visible combinant 2, 3 ou 4 feux xénon et/ou led, plusieurs fréquences de flash, pouvant associer une sirène. Robuste IP66, jusqu'à 7 couleurs d'optiques, idéal pour environnement industriel