Aet - Feu multimode LED pour colonne BRC 48-260 Vcc/Vca - Rouge - IP66 - BRC-L101HV22303

AET
CopieCopie
Aet - Feu multimode LED pour colonne BRC 48-260 Vcc/Vca - Rouge - IP66

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - AC/DC

  • couleur de calotte - rouge

  • fonction flash - Oui

  • fonction lumière clignotante - Oui

  • fonction lumière continue - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3665703142494

Réf. Sonepar

00576314249

Réf. Fournisseur

BRC-L101HV22303

Réf. Commerciale

Aet

type de tension:

AC/DC

couleur de calotte:

rouge

fonction flash:

Oui

fonction lumière clignotante:

Oui

fonction lumière continue:

Oui

consommation d'électricité:

0.019 A

température ambiante:

-40...70 °C

source lumineuse:

LED non interchangeable

indice de protection (IP):

IP66

Module LED haute luminosité à fixer sur les colonnes lumineuse type BRC

Les Atouts de l'article:

Module LED haute luminosité à fixer sur les colonnes lumineuse type BRCPuissance lumineuse jusqu'à 180 cdFonctionnement en feu fixe ou flash (7 modes)Feux à fixer par vos soins lors de l'installation selon la position souhaitée sur la colonne Nombreuses couleurs et tensions disponibles

Les Atouts de la gamme:

EASY COLONNE : Colonne pré-câblée avec boitier de raccordement pour faciliter le montage. Colonne robuste et bien visible combinant 2, 3 ou 4 feux xénon et/ou led, plusieurs fréquences de flash, pouvant associer une sirène. Robuste IP66, jusqu'à 7 couleurs d'optiques, idéal pour environnement industriel