Aet - Feu tournant compact 20W 12Vcc Jaune 150xø100mm IP65 - O300T0125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
type de courant - DC
couleur de calotte - jaune
douille - GY6,35
source lumineuse - halogène
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GYRO SIGNAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3665703038643
Réf. Sonepar
00576001477
Réf. Fournisseur
O300T0125
Marque
Aet
tension nominale:
12 V
type de courant:
DC
couleur de calotte:
jaune
douille:
GY6,35
source lumineuse:
halogène
consommation d'électricité:
1.72 A
puissance:
20 W
indice de protection (IP):
IP65
Feu tournant compact bien visible. Il peut être utilisé en tout milieu industriel et en extérieur grâce à son indice de protection élevé (IP65).
Les Atouts de l'article:
Feu tournant compact bien visible. Il peut être utilisé en tout milieu industriel et en extérieur grâce à son indice de protection élevé (IP65).Feu tournant compact extrêmement visible (20 ou 25 W selon tension) Facilité d'installation (2 entrées de câbles) et de maintenance (calotte démontable) Excellent indice de protection (IP65) Montage possible tête en bas Fermeture de la calotte renforcée par une vis Adaptabilité grâce à ses accessoires de montage (équerre et pied)
Les Atouts de la gamme:
GYRO SIGNAL : Feu tournant compact très visible. Facile à installer, montage sur fond plat, équerre ou pied, de nombreux accessoires de montage. Très résistant IP65, ce feu gyrophare convient aussi bien en extérieur que pour un usage industriel, ponts roulants, machines dangereuses, barrières.
Les Atouts de l'article:
Feu tournant compact bien visible. Il peut être utilisé en tout milieu industriel et en extérieur grâce à son indice de protection élevé (IP65).Feu tournant compact extrêmement visible (20 ou 25 W selon tension) Facilité d'installation (2 entrées de câbles) et de maintenance (calotte démontable) Excellent indice de protection (IP65) Montage possible tête en bas Fermeture de la calotte renforcée par une vis Adaptabilité grâce à ses accessoires de montage (équerre et pied)
Les Atouts de la gamme:
GYRO SIGNAL : Feu tournant compact très visible. Facile à installer, montage sur fond plat, équerre ou pied, de nombreux accessoires de montage. Très résistant IP65, ce feu gyrophare convient aussi bien en extérieur que pour un usage industriel, ponts roulants, machines dangereuses, barrières.




