Aet - Feu tournant compact 20W 12Vcc Transparent 150xø100mm IP65 - O300T0120

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 12 V

  • type de courant - DC

  • couleur de calotte - incolore

  • douille - GY6,35

  • source lumineuse - halogène

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3665703038575

Réf. Sonepar

00576001473

Réf. Fournisseur

O300T0120

Réf. Commerciale

Aet

tension nominale:

12 V

type de courant:

DC

couleur de calotte:

incolore

douille:

GY6,35

source lumineuse:

halogène

consommation d'électricité:

1.72 A

puissance:

20 W

indice de protection (IP):

IP65

Feu tournant compact bien visible. Il peut être utilisé en tout milieu industriel et en extérieur grâce à son indice de protection élevé (IP65).

Les Atouts de l'article:

Feu tournant compact bien visible. Il peut être utilisé en tout milieu industriel et en extérieur grâce à son indice de protection élevé (IP65).Feu tournant compact extrêmement visible (20 ou 25 W selon tension) Facilité d'installation (2 entrées de câbles) et de maintenance (calotte démontable) Excellent indice de protection (IP65) Montage possible tête en bas Fermeture de la calotte renforcée par une vis Adaptabilité grâce à ses accessoires de montage (équerre et pied)

Les Atouts de la gamme:

GYRO SIGNAL : Feu tournant compact très visible. Facile à installer, montage sur fond plat, équerre ou pied, de nombreux accessoires de montage. Très résistant IP65, ce feu gyrophare convient aussi bien en extérieur que pour un usage industriel, ponts roulants, machines dangereuses, barrières.