Aet - Flash 5J avec grille de protection 24Vcc optique Rouge IP66/67 - MB050243

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - DC

  • couleur de calotte - rouge

  • mode de pose - montage en saillie

  • consommation d'électricité - 0.27 A

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3665703024677

Réf. Sonepar

00576001031

Réf. Fournisseur

MB050243

Réf. Commerciale

Aet

type de tension:

DC

couleur de calotte:

rouge

mode de pose:

montage en saillie

consommation d'électricité:

0.27 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

température ambiante:

-25...55 °C

indice de protection (IP):

IP67

hauteur:

230.4 mm

Feu flash spécialement adapté aux conditions extrêmes et aux ambiances marines

Les Atouts de l'article:

Feu flash spécialement adapté aux conditions extrêmes et aux ambiances marinesFeu flash étanche (IP66 & 67) et robuste (corps en ABS et calotte en verre borosilicate) Puissance lumineuse grâce à l'effet Fresnel de la calotte (dispersion lumineuse omnidirectionnelle) Facilité d'installation (2 entrées de câbles) Feux synchronisés automatiquement Circuit et feu flash tropicalisé et protégé contre les vibrations Panier de protection inclus

Les Atouts de la gamme:

FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).