Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Aet - Flashtel 5 Joules Rouge 230Vca - PE inclus - BEXTBG05D2303

AET
CopieCopie
Aet - Flashtel 5 Joules Rouge 230Vca - PE inclus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de signal - optique

  • couleur de calotte - rouge

  • pour Ex-Zone gaz - 1, 2

  • pour poussière Ex-Zone - 21, 22

  • matériau du boîtier/corps - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3665703022802

Réf. Sonepar

00576000325

Réf. Fournisseur

BEXTBG05D2303

Réf. Commerciale

Aet

type de signal:

optique

couleur de calotte:

rouge

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

AC

indice de protection (IP):

IP67

Flashtel 5 Joules Rouge 230Vca - PE inclus

Les Atouts de l'article:

Boîtier en aluminium LM6 Câblage très facile Deux entrées de câble du même côté Borne de terre interne et externe Grille de protection fournie

Les Atouts de la gamme:

FLASH ALARM ATEX : Il attire l'attention visuellement et efficacement. Vaste choix de puissances lumineuses, de fonctionnement (flash, tournant, clignotant, fixe ou multimode), de technologie (led ou xénon) pour répondre à tous les besoins en zone atex 1, 2, 21 et 22. Très faible consommation et câblage facilité avec rendu visuel très élevé suivant les modèles.