Aet - Flashtel 5 Joules Transparent 115Vca - PE inclus - BEXTBG05D1150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de signal - optique
couleur de calotte - incolore
pour Ex-Zone gaz - 1, 2
pour poussière Ex-Zone - 21, 22
matériau du boîtier/corps - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FLASH ALARM ATEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3665703131429
Réf. Sonepar
00576313142
Réf. Fournisseur
BEXTBG05D1150
Marque
Aet
type de signal:
optique
couleur de calotte:
incolore
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
AC
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de l'article:
Boîtier en aluminium LM6 Câblage très facile Deux entrées de câble du même côté Borne de terre interne et externe Grille de protection fournie
Les Atouts de la gamme:
FLASH ALARM ATEX : Il attire l'attention visuellement et efficacement. Vaste choix de puissances lumineuses, de fonctionnement (flash, tournant, clignotant, fixe ou multimode), de technologie (led ou xénon) pour répondre à tous les besoins en zone atex 1, 2, 21 et 22. Très faible consommation et câblage facilité avec rendu visuel très élevé suivant les modèles.


