Aet - Grille de protection pour CWB-ATEX Acier Inoxydable - CWBATEXCAGE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - grille de protection
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FLASH ALARM ATEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3665703020525
Réf. Sonepar
00576000495
Réf. Fournisseur
CWBATEXCAGE
Marque
Aet
type d'accessoire/pièce détachée:
grille de protection
accessoire:
Oui
Feu flash comprenant une chambre de raccordement Exe, facilitant le câblage
Les Atouts de la gamme:
FLASH ALARM ATEX : Il attire l'attention visuellement et efficacement. Vaste choix de puissances lumineuses, de fonctionnement (flash, tournant, clignotant, fixe ou multimode), de technologie (led ou xénon) pour répondre à tous les besoins en zone atex 1, 2, 21 et 22. Très faible consommation et câblage facilité avec rendu visuel très élevé suivant les modèles.
Les Atouts de la gamme:
FLASH ALARM ATEX : Il attire l'attention visuellement et efficacement. Vaste choix de puissances lumineuses, de fonctionnement (flash, tournant, clignotant, fixe ou multimode), de technologie (led ou xénon) pour répondre à tous les besoins en zone atex 1, 2, 21 et 22. Très faible consommation et câblage facilité avec rendu visuel très élevé suivant les modèles.



