Aet - Haut-parleur 15W GRP ATEX EXE Impédance 8 Ohms - IP66 IP67 - GNEXL1R008N2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique de transmission - 8 ohms
puissance max. - 15 W
matériau du boîtier/corps - plastique
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3665703130026
Réf. Sonepar
00576003238
Réf. Fournisseur
GNEXL1R008N2
Réf. Commerciale
Aet
technique de transmission:
8 ohms
puissance max.:
15 W
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP67
Haut-parleur industriel en polyester renforcé de fibre de verre, GRP, idéal pour les applications marines et sites industriels
Les Atouts de l'article:
Haut-parleur industriel en polyester renforcé de fibre de verre, GRP, idéal pour les applications marines et sites industrielsBoîtier en GRPCornet en ABS UL94 V0Forte puissance sonore : 15 Watts RMSEquerre de fixation en Inox
Les Atouts de la gamme:
HP ATEX : Haut-parleur atex en GRP ou aluminium selon les modèles, de construction robuste, IP66/67, il est idéal pour la sonorisation de sites industriels bruyants à très bruyants, les applications marines ainsi qu'à l'extérieur. L'équerre inox est fournie, pour simplifier la fixation.
Les Atouts de l'article:
Haut-parleur industriel en polyester renforcé de fibre de verre, GRP, idéal pour les applications marines et sites industrielsBoîtier en GRPCornet en ABS UL94 V0Forte puissance sonore : 15 Watts RMSEquerre de fixation en Inox
Les Atouts de la gamme:
HP ATEX : Haut-parleur atex en GRP ou aluminium selon les modèles, de construction robuste, IP66/67, il est idéal pour la sonorisation de sites industriels bruyants à très bruyants, les applications marines ainsi qu'à l'extérieur. L'équerre inox est fournie, pour simplifier la fixation.
SchémaPDF