Aet - Haut-parleur 25W GRP ATEX EXE Impédance 16 Ohms - IP66 IP67 - GNEXL2R016N2

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique de transmission - 16 ohms

  • puissance max. - 25 W

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703130002

Réf. Sonepar

00576003242

Réf. Fournisseur

GNEXL2R016N2

Marque

Aet

technique de transmission:

16 ohms

puissance max.:

25 W

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP67

Haut-parleur industriel en polyester renforcé de fibre de verre, GRP, idéal pour les applications marines et sites industriels

Les Atouts de l'article:

Haut-parleur industriel en polyester renforcé de fibre de verre, GRP, idéal pour les applications marines et sites industrielsBoîtier en GRPCornet en ABS UL94 V0Forte puissance sonore : 25 Watts RMSEquerre de fixation en Inox

Les Atouts de la gamme:

HP ATEX : Haut-parleur atex en GRP ou aluminium selon les modèles, de construction robuste, IP66/67, il est idéal pour la sonorisation de sites industriels bruyants à très bruyants, les applications marines ainsi qu'à l'extérieur. L'équerre inox est fournie, pour simplifier la fixation.