Aet - Haut parleur ATEX 15W d Impédance 16 ohms IP66 IP67 - BEXL15D16

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour Ex-Zone gaz - 1, 2

  • pour poussière Ex-Zone - 21, 22

  • volume - 113 dB

  • technique de transmission - 16 ohms

  • puissance max. - 15 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703002347

Réf. Sonepar

00576300234

Réf. Fournisseur

BEXL15D16

Marque

Aet

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

volume:

113 dB

technique de transmission:

16 ohms

puissance max.:

15 W

indice de protection (IP):

IP67

Haut-parleur industriel puissant pour la sonorisation de - sites industriels en ATEX

Les Atouts de l'article:

Haut-parleur industriel puissant pour la sonorisation desites industriels en ATEXBoîtier en Aluminium LM6Cornet en ABS UL94 V0Forte puissance sonore : 15 Watts RMSEquerre de fixation en Inox

Les Atouts de la gamme:

HP ATEX : Haut-parleur atex en GRP ou aluminium selon les modèles, de construction robuste, IP66/67, il est idéal pour la sonorisation de sites industriels bruyants à très bruyants, les applications marines ainsi qu'à l'extérieur. L'équerre inox est fournie, pour simplifier la fixation.