Aet - Haut parleur ATEX 15W d Transfo de ligne 100V IP66 IP67 - BEXL15DT100V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour Ex-Zone gaz - 1, 2
pour poussière Ex-Zone - 21, 22
volume - 113 dB
technique de transmission - 100 V
puissance max. - 15 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3665703002378
Réf. Sonepar
00576300237
Réf. Fournisseur
BEXL15DT100V
Marque
Aet
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
volume:
113 dB
technique de transmission:
100 V
puissance max.:
15 W
indice de protection (IP):
IP67
Haut-parleur industriel puissant pour la sonorisation de - sites industriels en ATEX
Les Atouts de l'article:
Haut-parleur industriel puissant pour la sonorisation desites industriels en ATEXBoîtier en Aluminium LM6Cornet en ABS UL94 V0Forte puissance sonore : 15 Watts RMSEquerre de fixation en Inox
Les Atouts de la gamme:
HP ATEX : Haut-parleur atex en GRP ou aluminium selon les modèles, de construction robuste, IP66/67, il est idéal pour la sonorisation de sites industriels bruyants à très bruyants, les applications marines ainsi qu'à l'extérieur. L'équerre inox est fournie, pour simplifier la fixation.
Les Atouts de l'article:
Haut-parleur industriel puissant pour la sonorisation desites industriels en ATEXBoîtier en Aluminium LM6Cornet en ABS UL94 V0Forte puissance sonore : 15 Watts RMSEquerre de fixation en Inox
Les Atouts de la gamme:
HP ATEX : Haut-parleur atex en GRP ou aluminium selon les modèles, de construction robuste, IP66/67, il est idéal pour la sonorisation de sites industriels bruyants à très bruyants, les applications marines ainsi qu'à l'extérieur. L'équerre inox est fournie, pour simplifier la fixation.



