Aet - Indicateur lumineux d appel Téléphon. 5J FlashTel Orange - FLASHTELV22


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
type de signal - optique
type de tension - AC
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AMPLIFITEL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3665703142128
Réf. Sonepar
00576314212
Réf. Fournisseur
FLASHTELV22
Réf. Commerciale
Aet
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de signal:
optique
type de tension:
AC
indice de protection (IP):
IP66
Pour PABX analogique uniquement - Amplificateur lumineux pour téléphone, adapté à un environnement bruyant.
Les Atouts de l'article:
Pour PABX analogique uniquementAmplificateur lumineux pour téléphone, adapté à un environnement bruyant.Pour PABX analogique uniquementAmplificateur robuste: IP66 Alimentation : 230 Vca Fonctionnement permanent Boîtier en ABS auto-extinguible très résistant Prise gigogne et câble de 3 m inclus
Les Atouts de la gamme:
AMPLIFITEL : Les amplificateurs téléphoniques sonores, lumineux et combinés AMPLIFITEL avertissent d’un appel téléphonique en amplifiant la sonnerie du téléphone, en déclenchant un flash visible dans toutes les directions ou en combinant les 2 aspects son et flash. Utilisés dans les environnements bruyants voire très bruyants ainsi que dans les locaux de grande dimension, les amplificateurs téléphoniques se branchent simplement sur la ligne téléphonique et sont très efficaces.
Les Atouts de l'article:
Pour PABX analogique uniquementAmplificateur lumineux pour téléphone, adapté à un environnement bruyant.Pour PABX analogique uniquementAmplificateur robuste: IP66 Alimentation : 230 Vca Fonctionnement permanent Boîtier en ABS auto-extinguible très résistant Prise gigogne et câble de 3 m inclus
Les Atouts de la gamme:
AMPLIFITEL : Les amplificateurs téléphoniques sonores, lumineux et combinés AMPLIFITEL avertissent d’un appel téléphonique en amplifiant la sonnerie du téléphone, en déclenchant un flash visible dans toutes les directions ou en combinant les 2 aspects son et flash. Utilisés dans les environnements bruyants voire très bruyants ainsi que dans les locaux de grande dimension, les amplificateurs téléphoniques se branchent simplement sur la ligne téléphonique et sont très efficaces.