Aet - Indicateur lumineux d appel Téléphon. 5J FlashTel Transp - FLASHTELV20

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • type de signal - optique

  • couleur de calotte - incolore

  • type de tension - AC

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3665703142111

Réf. Sonepar

00576314211

Réf. Fournisseur

FLASHTELV20

Réf. Commerciale

Aet

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de signal:

optique

couleur de calotte:

incolore

type de tension:

AC

indice de protection (IP):

IP66

Pour PABX analogique uniquement - Amplificateur lumineux pour téléphone, adapté à un environnement bruyant.

Les Atouts de l'article:

Pour PABX analogique uniquementAmplificateur lumineux pour téléphone, adapté à un environnement bruyant.Pour PABX analogique uniquementAmplificateur robuste: IP66 Alimentation : 230 Vca Fonctionnement permanent Boîtier en ABS auto-extinguible très résistant Prise gigogne et câble de 3 m inclus

Les Atouts de la gamme:

AMPLIFITEL : Les amplificateurs téléphoniques sonores, lumineux et combinés AMPLIFITEL avertissent d’un appel téléphonique en amplifiant la sonnerie du téléphone, en déclenchant un flash visible dans toutes les directions ou en combinant les 2 aspects son et flash. Utilisés dans les environnements bruyants voire très bruyants ainsi que dans les locaux de grande dimension, les amplificateurs téléphoniques se branchent simplement sur la ligne téléphonique et sont très efficaces.