Aet - Joint de surface pour PA120 - PA120-JOINT-SURFACE


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIREN ALARM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3665703111407
Réf. Sonepar
00576311140
Réf. Fournisseur
PA120-JOINT-SURFACE
Réf. Commerciale
Aet
Joint de surface pour PA120
Les Atouts de la gamme:
SIREN ALARM : Signaler un danger pour prévenir les opérateurs d'une situation anormale ou dangereuse et évacuer en cas d'incendie. Une gamme complète de sirènes électroniques, de design multiples, compacts ou cornets, de construction robuste (ABS, fonte d'aluminium selon les modèles) adaptées aux conditions d'environnement sévères (ambiances marines, zones extérieures). Un niveau de puissance sonore performant de 100 dB juqu'à 121 dB (A) à 1 m, suivant la sirène.
Les Atouts de la gamme:
SIREN ALARM : Signaler un danger pour prévenir les opérateurs d'une situation anormale ou dangereuse et évacuer en cas d'incendie. Une gamme complète de sirènes électroniques, de design multiples, compacts ou cornets, de construction robuste (ABS, fonte d'aluminium selon les modèles) adaptées aux conditions d'environnement sévères (ambiances marines, zones extérieures). Un niveau de puissance sonore performant de 100 dB juqu'à 121 dB (A) à 1 m, suivant la sirène.