Aet - Maxi feu de trafic LED Rouge 48 - 260 Vcc/Vca ø140 mm IP65 - O450HLED2303

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - AC/DC

  • couleur de calotte - rouge

  • fonction flash - Oui

  • fonction lumière clignotante - Oui

  • fonction lumière continue - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3665703134796

Réf. Sonepar

00576313479

Réf. Fournisseur

O450HLED2303

Marque

Aet

type de tension:

AC/DC

couleur de calotte:

rouge

fonction flash:

Oui

fonction lumière clignotante:

Oui

fonction lumière continue:

Oui

consommation d'électricité:

0.055 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

température ambiante:

-40...70 °C

source lumineuse:

LED non interchangeable

indice de protection (IP):

IP65

hauteur:

177 mm

Maxi feu de trafic LED extrêmement visible. Il peut être utilisé en tout milieu industriel grâce à un indice de protection élevé (IP65).

Les Atouts de l'article:

Maxi feu de trafic LED extrêmement visible. Il peut être utilisé en tout milieu industriel grâce à un indice de protection élevé (IP65).8 modes de fonctionnement - Fixe, Clignotant, Flash -Calotte à effet Fresnel renforçant l'efficacité des leds Excellent indice de protection : IP65Equerre de fixation en option pour assembler plusieurs feux Facilité d'installation : 3 entrées de câbles

Les Atouts de la gamme:

TRAFIC SIGNAL : Feu de trafic compact compact ou large, extrêmement visible par sa calotte effet Fresnel et ses leds haute luminosité, avec excellent indice de protection IP65. 8 modes de fonctionnement : fixe, clignotant, flash. Facilité d'installation avec 3 entrées de câbles, montage sur fond plat ou équerre de fixation. Peut s'associer avec une sirène, 3 sons disponibles