Aet - Maxi feu de trafic LED Vert 48 - 260 Vcc/Vca ø140 mm IP65 - O450HLED2306


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC/DC
couleur de calotte - vert
fonction flash - Oui
fonction lumière clignotante - Oui
fonction lumière continue - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
TRAFIC SIGNAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3665703134765
Réf. Sonepar
00576313476
Réf. Fournisseur
O450HLED2306
Marque
Aet
type de tension:
AC/DC
couleur de calotte:
vert
fonction flash:
Oui
fonction lumière clignotante:
Oui
fonction lumière continue:
Oui
consommation d'électricité:
0.055 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
température ambiante:
-40...70 °C
source lumineuse:
LED non interchangeable
indice de protection (IP):
IP65
hauteur:
177 mm
Les Atouts de l'article:
Maxi feu de trafic LED extrêmement visible. Il peut être utilisé en tout milieu industriel grâce à un indice de protection élevé (IP65).8 modes de fonctionnement - Fixe, Clignotant, Flash -Calotte à effet Fresnel renforçant l'efficacité des leds Excellent indice de protection : IP65Equerre de fixation en option pour assembler plusieurs feux Facilité d'installation : 3 entrées de câbles
Les Atouts de la gamme:
TRAFIC SIGNAL : Feu de trafic compact compact ou large, extrêmement visible par sa calotte effet Fresnel et ses leds haute luminosité, avec excellent indice de protection IP65. 8 modes de fonctionnement : fixe, clignotant, flash. Facilité d'installation avec 3 entrées de câbles, montage sur fond plat ou équerre de fixation. Peut s'associer avec une sirène, 3 sons disponibles