Aet - Maxi feu tournant 35W 12Vcc Bleu 220xø140mm IP65 - O400T0124

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
type de courant - DC
couleur de calotte - bleu
douille - GY6,35
source lumineuse - halogène
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GYRO SIGNAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3665703039541
Réf. Sonepar
00576001575
Réf. Fournisseur
O400T0124
Marque
Aet
tension nominale:
12 V
type de courant:
DC
couleur de calotte:
bleu
douille:
GY6,35
source lumineuse:
halogène
consommation d'électricité:
3 A
puissance:
35 W
indice de protection (IP):
IP65
Maxi feu tournant extrêmement visible. Il peut être utilisé en tout milieu industriel et en extérieur grâce à son indice de protection élevé (IP65).
Les Atouts de l'article:
Maxi feu tournant extrêmement visible. Il peut être utilisé en tout milieu industriel et en extérieur grâce à son indice de protection élevé (IP65).Feu tournant extrêmement visible (35 ou 40 W selon tension) Facilité d'installation (3 entrées de câbles) et de maintenance (calotte démontable) Excellent indice de protection (IP65) Montage possible tête en bas Fermeture de la calotte renforcée par une vis Adaptabilité grâce à ses accessoires de montage (équerre et pied)
Les Atouts de la gamme:
GYRO SIGNAL : Feu tournant compact très visible. Facile à installer, montage sur fond plat, équerre ou pied, de nombreux accessoires de montage. Très résistant IP65, ce feu gyrophare convient aussi bien en extérieur que pour un usage industriel, ponts roulants, machines dangereuses, barrières.
Les Atouts de l'article:
Maxi feu tournant extrêmement visible. Il peut être utilisé en tout milieu industriel et en extérieur grâce à son indice de protection élevé (IP65).Feu tournant extrêmement visible (35 ou 40 W selon tension) Facilité d'installation (3 entrées de câbles) et de maintenance (calotte démontable) Excellent indice de protection (IP65) Montage possible tête en bas Fermeture de la calotte renforcée par une vis Adaptabilité grâce à ses accessoires de montage (équerre et pied)
Les Atouts de la gamme:
GYRO SIGNAL : Feu tournant compact très visible. Facile à installer, montage sur fond plat, équerre ou pied, de nombreux accessoires de montage. Très résistant IP65, ce feu gyrophare convient aussi bien en extérieur que pour un usage industriel, ponts roulants, machines dangereuses, barrières.




