Aet - Maxi feu tournant 35W 12Vcc Rouge 220xø140mm IP65 - O400T0123

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 12 V

  • type de courant - DC

  • couleur de calotte - rouge

  • douille - GY6,35

  • source lumineuse - halogène

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703039534

Réf. Sonepar

00576001574

Réf. Fournisseur

O400T0123

Marque

Aet

tension nominale:

12 V

type de courant:

DC

couleur de calotte:

rouge

douille:

GY6,35

source lumineuse:

halogène

consommation d'électricité:

3 A

puissance:

35 W

indice de protection (IP):

IP65

Maxi feu tournant extrêmement visible. Il peut être utilisé en tout milieu industriel et en extérieur grâce à son indice de protection élevé (IP65).

Les Atouts de l'article:

Maxi feu tournant extrêmement visible. Il peut être utilisé en tout milieu industriel et en extérieur grâce à son indice de protection élevé (IP65).Feu tournant extrêmement visible (35 ou 40 W selon tension) Facilité d'installation (3 entrées de câbles) et de maintenance (calotte démontable) Excellent indice de protection (IP65) Montage possible tête en bas Fermeture de la calotte renforcée par une vis Adaptabilité grâce à ses accessoires de montage (équerre et pied)

Les Atouts de la gamme:

GYRO SIGNAL : Feu tournant compact très visible. Facile à installer, montage sur fond plat, équerre ou pied, de nombreux accessoires de montage. Très résistant IP65, ce feu gyrophare convient aussi bien en extérieur que pour un usage industriel, ponts roulants, machines dangereuses, barrières.