Aet - Maxi trompe 108dB 115Vcc son continu IP55 - 570115C

AET
CopieCopie
Aet - Maxi trompe 108dB 115Vcc son continu IP55

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • volume - 108 dB

  • tension nominale - 115 V

  • type de courant - DC

  • indice de protection (IP) - IP55

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3665703000909

Réf. Sonepar

00576004524

Réf. Fournisseur

570115C

Réf. Commerciale

Aet

matériau du boîtier/corps:

plastique

volume:

108 dB

tension nominale:

115 V

type de courant:

DC

indice de protection (IP):

IP55

consommation d'électricité:

0.08 A

température ambiante:

-20...60 °C

Fixation sur Equerre Fournie - Entrée 2.5 mm²

Les Atouts de l'article:

Fixation sur Equerre FournieEntrée 2.5 mm²

Les Atouts de la gamme:

SIREN ALARM : Signaler un danger pour prévenir les opérateurs d'une situation anormale ou dangereuse et évacuer en cas d'incendie. Une gamme complète de sirènes électroniques, de design multiples, compacts ou cornets, de construction robuste (ABS, fonte d'aluminium selon les modèles) adaptées aux conditions d'environnement sévères (ambiances marines, zones extérieures). Un niveau de puissance sonore performant de 100 dB juqu'à 121 dB (A) à 1 m, suivant la sirène.