Aet - Maxi trompe 110dB 10 à 30Vcc IP65 - F110T024

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • volume - 110 dB

  • tension nominale - 24 V

  • type de courant - DC

  • type de signal acoustique - programmable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3665703045870

Réf. Sonepar

00576000889

Réf. Fournisseur

F110T024

Réf. Commerciale

Aet

matériau du boîtier/corps:

plastique

volume:

110 dB

tension nominale:

24 V

type de courant:

DC

type de signal acoustique:

programmable

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de protection (IP):

IP65

consommation d'électricité:

0.105 A

température ambiante:

-25...50 °C

De forme harmonieuse, cette grande trompe électronique est puissante (110 dB à 1 m) et peut-être utilisée en intérieur, comme en extérieur.

Les Atouts de l'article:

De forme harmonieuse, cette grande trompe électronique est puissante (110 dB à 1 m) et peut-être utilisée en intérieur, comme en extérieur.3 sons disponibles Larges plages de tensions Contrôle du volume Indice de protection élevé (IP65) Puissance sonore (110 dB à 1 m)

Les Atouts de la gamme:

SON ALARM : Toute une gamme de trompes et buzzers à moindre coût. Vaste choix parmi les buzzers encastrables, les trompes électroniques, et les avertisseurs électromécanique. Sur les trompes : construction robuste IP65, jusqu'à 3 sons disponibles, réglage du volume par potentiomètre pour s'adapter aux environnements sonores