Aet - Maxi trompe 110dB avec feu tournant 115Vca Bleu IP65 - F110TR1154


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 115...115 V
type de courant - AC
couleur de calotte - bleu
type de signal acoustique - programmable
consommation d'électricité - 0.252 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SON FLASH ALARM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3665703046907
Réf. Sonepar
00576000862
Réf. Fournisseur
F110TR1154
Réf. Commerciale
Aet
tension nominale (Un):
115...115 V
type de courant:
AC
couleur de calotte:
bleu
type de signal acoustique:
programmable
consommation d'électricité:
0.252 A
puissance:
25 W
source lumineuse:
lampe à incandescence
volume:
110 dB
type de signal optique:
gyrophare
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
Trompe électronique 110 dB combinée avec un feu tournant3 sons disponibles avec réglage du volume Durée de vie et fiabilité du système électronique -Facilité de montage (les vis restent connectées à l'appareil) Faible consommation de l'ensemble
Les Atouts de la gamme:
SON FLASH ALARM : Il redouble d'efficacité grâce à l'association du son et de l'optique à moindre coût. Le combiné buzzer est compact et résistant. Les trompes avec feu offrent plusieurs sons disponibles avec réglage du volume sonore et des optiques led, flash ou rotatif, avec un choix de 6 couleurs d'optique. Elles conviennent pour signaliser sur les engins et les machines ainsi qu'en extérieur grâce à leur construction robuste IP65.