Aet - Maxi trompe 110dB avec feu tournant 230Vca Jaune IP65 - F110TR2305

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale (Un) - 230...230 V
type de courant - AC
couleur de calotte - jaune
type de signal acoustique - programmable
volume - 110 dB
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703046976
Réf. Sonepar
00576000869
Réf. Fournisseur
F110TR2305
Marque
Aet
tension nominale (Un):
230...230 V
type de courant:
AC
couleur de calotte:
jaune
type de signal acoustique:
programmable
volume:
110 dB
consommation d'électricité:
0.135 A
puissance:
25 W
source lumineuse:
lampe à incandescence
type de signal optique:
gyrophare
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
Trompe électronique 110 dB combinée avec un feu tournant3 sons disponibles avec réglage du volume Durée de vie et fiabilité du système électronique -Facilité de montage (les vis restent connectées à l'appareil) Faible consommation de l'ensemble
Les Atouts de la gamme:
SON FLASH ALARM : Il redouble d'efficacité grâce à l'association du son et de l'optique à moindre coût. Le combiné buzzer est compact et résistant. Les trompes avec feu offrent plusieurs sons disponibles avec réglage du volume sonore et des optiques led, flash ou rotatif, avec un choix de 6 couleurs d'optique. Elles conviennent pour signaliser sur les engins et les machines ainsi qu'en extérieur grâce à leur construction robuste IP65.



