Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Aet - Maxi trompe 110dB avec feu tournant 24Vcc Bleu IP65 - F110TR0244

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • type de courant - DC

  • couleur de calotte - bleu

  • type de signal acoustique - programmable

  • consommation d'électricité - 1.015 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3665703046846

Réf. Sonepar

00576000856

Réf. Fournisseur

F110TR0244

Réf. Commerciale

Aet

tension nominale (Un):

24...24 V

type de courant:

DC

couleur de calotte:

bleu

type de signal acoustique:

programmable

consommation d'électricité:

1.015 A

puissance:

20 W

source lumineuse:

lampe à incandescence

volume:

110 dB

type de signal optique:

gyrophare

indice de protection (IP):

IP65

Trompe électronique 110 dB combinée avec un feu tournant

Les Atouts de l'article:

Trompe électronique 110 dB combinée avec un feu tournant3 sons disponibles avec réglage du volume Durée de vie et fiabilité du système électronique -Facilité de montage (les vis restent connectées à l'appareil) Faible consommation de l'ensemble

Les Atouts de la gamme:

SON FLASH ALARM : Il redouble d'efficacité grâce à l'association du son et de l'optique à moindre coût. Le combiné buzzer est compact et résistant. Les trompes avec feu offrent plusieurs sons disponibles avec réglage du volume sonore et des optiques led, flash ou rotatif, avec un choix de 6 couleurs d'optique. Elles conviennent pour signaliser sur les engins et les machines ainsi qu'en extérieur grâce à leur construction robuste IP65.