Aet - Maxi trompe 110dB avec fixe LED 230Vca optique Orange IP65 - F110TL2302

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 230...230 V
type de courant - AC
couleur de calotte - orange
type de signal acoustique - programmable
consommation d'électricité - 0.068 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SON FLASH ALARM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3665703046587
Réf. Sonepar
00576000848
Réf. Fournisseur
F110TL2302
Marque
Aet
tension nominale (Un):
230...230 V
type de courant:
AC
couleur de calotte:
orange
type de signal acoustique:
programmable
consommation d'électricité:
0.068 A
puissance:
5 W
source lumineuse:
LED
volume:
110 dB
type de signal optique:
lumière continue
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
Trompe électronique 110 dB combinée avec un voyant fixe LED3 sons disponibles avec réglage du volume Durée de vie et fiabilité du système électronique -Facilité de montage (les vis restent connectées à l'appareil) Faible consommation de l'ensemble
Les Atouts de la gamme:
SON FLASH ALARM : Il redouble d'efficacité grâce à l'association du son et de l'optique à moindre coût. Le combiné buzzer est compact et résistant. Les trompes avec feu offrent plusieurs sons disponibles avec réglage du volume sonore et des optiques led, flash ou rotatif, avec un choix de 6 couleurs d'optique. Elles conviennent pour signaliser sur les engins et les machines ainsi qu'en extérieur grâce à leur construction robuste IP65.



