Aet - Maxi trompe 110dB avec fixe LED 24Vcc optique Orange IP65 - F110TL0242

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • type de courant - DC

  • couleur de calotte - orange

  • type de signal acoustique - programmable

  • consommation d'électricité - 0.235 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3665703046532

Réf. Sonepar

00576000843

Réf. Fournisseur

F110TL0242

Réf. Commerciale

Aet

tension nominale (Un):

24...24 V

type de courant:

DC

couleur de calotte:

orange

type de signal acoustique:

programmable

consommation d'électricité:

0.235 A

puissance:

5 W

source lumineuse:

LED

volume:

110 dB

type de signal optique:

lumière continue

indice de protection (IP):

IP65

Trompe électronique 110 dB combinée avec un voyant fixe LED

Les Atouts de l'article:

Trompe électronique 110 dB combinée avec un voyant fixe LED3 sons disponibles avec réglage du volume Durée de vie et fiabilité du système électronique -Facilité de montage (les vis restent connectées à l'appareil) Faible consommation de l'ensemble

Les Atouts de la gamme:

SON FLASH ALARM : Il redouble d'efficacité grâce à l'association du son et de l'optique à moindre coût. Le combiné buzzer est compact et résistant. Les trompes avec feu offrent plusieurs sons disponibles avec réglage du volume sonore et des optiques led, flash ou rotatif, avec un choix de 6 couleurs d'optique. Elles conviennent pour signaliser sur les engins et les machines ainsi qu'en extérieur grâce à leur construction robuste IP65.