Aet - Maxi trompe 110dB avec flash 5J 24Vcc/ca Bleu IP65 - F110TX0244

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • type de courant - DC

  • couleur de calotte - bleu

  • type de signal acoustique - programmable

  • consommation d'électricité - 0.355 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703046662

Réf. Sonepar

00576000874

Réf. Fournisseur

F110TX0244

Marque

Aet

tension nominale (Un):

24...24 V

type de courant:

DC

couleur de calotte:

bleu

type de signal acoustique:

programmable

consommation d'électricité:

0.355 A

puissance:

5 W

source lumineuse:

xénon

volume:

110 dB

type de signal optique:

lumière flash

indice de protection (IP):

IP65

Trompe électronique 110 dB combinée avec un feu flash 5J

Les Atouts de l'article:

Trompe électronique 110 dB combinée avec un feu flash 5J3 sons disponibles avec réglage du volume Durée de vie et fiabilité du système électronique -Facilité de montage (les vis restent connectées à l'appareil) Faible consommation de l'ensemble

Les Atouts de la gamme:

SON FLASH ALARM : Il redouble d'efficacité grâce à l'association du son et de l'optique à moindre coût. Le combiné buzzer est compact et résistant. Les trompes avec feu offrent plusieurs sons disponibles avec réglage du volume sonore et des optiques led, flash ou rotatif, avec un choix de 6 couleurs d'optique. Elles conviennent pour signaliser sur les engins et les machines ainsi qu'en extérieur grâce à leur construction robuste IP65.