Aet - Mini-buzzer son pulsé 80dB à 10cm 115/230 Vca IP65 - 107PULS115230

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • volume - 80 dB

  • tension nominale - 24 V

  • type de courant - DC

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3665703149011

Réf. Sonepar

00576314901

Réf. Fournisseur

107PULS115230

Réf. Commerciale

Aet

matériau du boîtier/corps:

plastique

volume:

80 dB

tension nominale:

24 V

type de courant:

DC

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de protection (IP):

IP65

consommation d'électricité:

0.012 A

température ambiante:

-20...50 °C

Mini buzzer encastrable dans un perçage de Ø22,5 mm. - Il est parfaitement étanche (IP65) et sa consommation est très faible.

Les Atouts de l'article:

Mini buzzer encastrable dans un perçage de Ø22,5 mm. Il est parfaitement étanche (IP65) et sa consommation est très faible.Buzzer étanche (IP65) Installation facile (bornier débrochable) Faible consommation (8 mA) Son pulsé 1 Hz

Les Atouts de la gamme:

SIREN ALARM : Signaler un danger pour prévenir les opérateurs d'une situation anormale ou dangereuse et évacuer en cas d'incendie. Une gamme complète de sirènes électroniques, de design multiples, compacts ou cornets, de construction robuste (ABS, fonte d'aluminium selon les modèles) adaptées aux conditions d'environnement sévères (ambiances marines, zones extérieures). Un niveau de puissance sonore performant de 100 dB juqu'à 121 dB (A) à 1 m, suivant la sirène.