Aet - Mini sirène 100dB feu LED 230Vca optique Rouge IP66 - MINITLLED2303


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 230...230 V
type de courant - AC
couleur de calotte - rouge
consommation d'électricité - 0.02 A
source lumineuse - LED
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
TONAFLASH®
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3665703057040
Réf. Sonepar
00576004295
Réf. Fournisseur
MINITLLED2303
Réf. Commerciale
Aet
tension nominale (Un):
230...230 V
type de courant:
AC
couleur de calotte:
rouge
consommation d'électricité:
0.02 A
source lumineuse:
LED
volume:
100 dB
type de signal optique:
lumière flash
indice de protection (IP):
IP66
Les Atouts de l'article:
Puissance sonore: 100 dB à 1 m Efficacité sonore: sirène audible jusqu'à 30 m Effet Fresnel de la calotte optique: dispersion lumineuse omnidirectionnelle -Très bon indice de protection: IP66 Facilité d'installation et de maintenance
Les Atouts de la gamme:
TONAFLASH® : Les combinés sonores et lumineux TONAFLASH® avertissent et signalent en un seul produit pour une meilleure perception d’un danger ou d’un défaut en intérieur et en extérieur. Une gamme de sirènes multi-sons associées à une variété de feux fixes, feux LED pour une combinaison de puissance adaptée à chaque besoin : petits espaces (machines, cabines) ou grands volumes (pontons, allées…).