Aet - Mini sirène 100dB feu LED 24 Vcc Optique rouge IP66 - Pattes de fix - MINITLLED0243-M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 24...24 V
type de courant - DC
couleur de calotte - rouge
consommation d'électricité - 0.11 A
source lumineuse - LED
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TONAFLASH®
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3665703136660
Réf. Sonepar
00576313666
Réf. Fournisseur
MINITLLED0243-M
Réf. Commerciale
Aet
tension nominale (Un):
24...24 V
type de courant:
DC
couleur de calotte:
rouge
consommation d'électricité:
0.11 A
source lumineuse:
LED
volume:
100 dB
type de signal optique:
lumière flash
indice de protection (IP):
IP66
Les Atouts de l'article:
Puissance sonore: 100 dB à 1 m Efficacité sonore: sirène audible jusqu'à 30 m Effet Fresnel de la calotte optique: dispersion lumineuse omnidirectionnelle -Très bon indice de protection: IP66 Facilité d'installation et de maintenance
Les Atouts de la gamme:
TONAFLASH® : Les combinés sonores et lumineux TONAFLASH® avertissent et signalent en un seul produit pour une meilleure perception d’un danger ou d’un défaut en intérieur et en extérieur. Une gamme de sirènes multi-sons associées à une variété de feux fixes, feux LED pour une combinaison de puissance adaptée à chaque besoin : petits espaces (machines, cabines) ou grands volumes (pontons, allées…).